Prodotti /

Cod. Rexel
SX1671006
Cod. Produttore
1671006
Cod. EAN
8032887059743

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 600x55 IX
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 misura 500x55 mm ed è realizzata in materiale isolante di alta qualità. Progettata per garantire un supporto sicuro e stabile ai cavi elettrici, questa passerella si distingue per la sua resistenza e facilità di installazione. Ideale per applicazioni in impianti elettrici, assicura una gestione ordinata e protetta dei cablaggi, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza dell'impianto. La struttura compatta e robusta è adatta a diverse esigenze di distribuzione elettrica, offrendo una soluzione affidabile per l'organizzazione dei fili.

altezza

55 mm

larghezza

500 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Passerella filo S2 500x55 mm isolante supporto cavi elettrici impianti sicurezza