Prodotti /

Cod. Rexel
SX1641005
Cod. Produttore
1641005
Cod. EAN
8032887059293

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 500x55 ZF
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 misura 400x55 mm ed è realizzata con finitura zincata a caldo, garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettata per l'installazione di impianti elettrici, offre una struttura robusta e affidabile per il supporto e la gestione ordinata dei cavi. Questo materiale elettrico è ideale per ambienti che richiedono soluzioni di cablaggio sicure e di qualità elevata.

altezza

55 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Passerella filo S2 400x55 mm zincata a caldo per impianti elettrici industriali