Prodotti /

Cod. Rexel
SX1641024
Cod. Produttore
1641024
Cod. EAN
8032887059361

Informazioni di prodotto

S2 Passer.filo 75x75 ZF
Descrizione del produttore: Passerella portafili in acciaio zincato con dimensioni di 300x35 mm, ideale per l'organizzazione e il supporto di impianti elettrici. Progettata per garantire resistenza e durabilità, offre una soluzione efficiente per la gestione ordinata dei cavi in ambienti industriali e civili. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche a condizioni di utilizzo gravose. La struttura robusta facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, migliorando la sicurezza e l'affidabilità dell'infrastruttura.

altezza

35 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Passerella portafili acciaio zincato 300x35 mm per impianti elettrici industriali e civili