Prodotti /

Cod. Rexel
SX1641054
Cod. Produttore
1641054
Cod. EAN
8032887059484

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 400x105 ZF
Descrizione del produttore: Passerella filo in acciaio zincato con dimensioni di 300x105 mm, ideale per l'installazione e il supporto di impianti elettrici. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, offre una soluzione affidabile per la gestione ordinata dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, mantenendo l'integrità strutturale anche in condizioni ambientali difficili. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una passerella resistente e funzionale per l'organizzazione degli impianti elettrici.

altezza

105 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Passerella filo zincata 300x105 mm per impianti elettrici industriali e civili