Prodotti /

Cod. Rexel
SX1641023
Cod. Produttore
1641023
Cod. EAN
8032887059354

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 300x35 ZF
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 misura 200x35 mm ed è realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per l'installazione e il supporto di impianti elettrici, offrendo una soluzione robusta e affidabile per la gestione dei cavi. La finitura zincata protegge dalla corrosione, rendendo la passerella adatta anche ad ambienti industriali o con condizioni ambientali impegnative. Grazie alle sue dimensioni compatte, permette un'organizzazione efficiente degli impianti elettrici mantenendo ordine e sicurezza.

altezza

35 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Passerella filo S2 zincata 200x35 mm per impianti elettrici industriali