Prodotti /

Cod. Rexel
SX1641002
Cod. Produttore
1641002
Cod. EAN
8032887059262

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 200x55 ZF
Descrizione del produttore: Passerella filo in acciaio zincato con dimensioni di 150x55 cm, ideale per l'installazione e il supporto di impianti elettrici. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, offre una soluzione sicura e affidabile per la gestione dei cavi in ambienti industriali e civili. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per condizioni ambientali difficili. Questa passerella facilita l'organizzazione e la protezione dei fili elettrici, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti.

altezza

55 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Passerella filo zincata 150x55 cm supporto impianti elettrici industriali e civili