Prodotti /

Cod. Rexel
SX1641022
Cod. Produttore
1641022
Cod. EAN
8032887059347

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 200x35 ZF
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 con dimensioni 150x35 mm è un componente essenziale per l'organizzazione e il supporto dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzata in materiale zincato a caldo, garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo anche in condizioni ambientali impegnative. Questo prodotto è ideale per la gestione ordinata dei cablaggi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La struttura robusta e le dimensioni contenute la rendono adatta a molteplici applicazioni, assicurando sicurezza e affidabilità nell'instradamento dei fili.

altezza

35 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Passerella filo S2 150x35 mm zincata a caldo per cablaggi industriali e civili