Prodotti /

Cod. Rexel
SX1641052
Cod. Produttore
1641052
Cod. EAN
8032887059460

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 200x105 ZF
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 con dimensioni 150x105 è un componente essenziale per la gestione e il supporto di impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo, assicurando una perfetta organizzazione dei cavi e una facile installazione. Ideale per applicazioni industriali e civili, questa passerella offre una soluzione efficiente per il passaggio ordinato dei cavi, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'estetica degli impianti elettrici. La sua struttura zincata protegge dalla corrosione, rendendola adatta anche ad ambienti con condizioni difficili.

altezza

105 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Passerella filo S2 zincata 150x105 mm per gestione cavi impianti elettrici industriali e civili