Prodotti /

Cod. Rexel
SX1641021
Cod. Produttore
1641021
Cod. EAN
8032887059330

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 150x35 ZF
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 con dimensioni 100x35 è realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l'installazione di impianti elettrici, offre un supporto robusto e affidabile per il passaggio di cavi, facilitando l'organizzazione e la protezione degli stessi. La struttura zincata assicura una buona protezione contro la corrosione, rendendo questo prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni difficili. Ideale per applicazioni industriali e civili, questa passerella combina funzionalità e qualità per soddisfare le esigenze degli impianti elettrici più esigenti.

altezza

35 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Passerella filo S2 zincata 100x35 mm per impianti elettrici industriali e civili