Prodotti /

Cod. Rexel
SX1641051
Cod. Produttore
1641051
Cod. EAN
8032887059453

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 150x105 ZF
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 in dimensioni 100x105 è una soluzione robusta e affidabile per l'installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, facilitando il passaggio e l'organizzazione dei cavi elettrici. Ideale per ambienti industriali e civili, assicura sicurezza e praticità durante l'installazione e la manutenzione degli impianti. La finitura ZF contribuisce a proteggere la struttura da agenti esterni, mantenendo inalterate le sue caratteristiche tecniche e funzionali.

altezza

105 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Passerella filo S2 100x105 mm finitura ZF per impianti elettrici industriali e civili