Prodotti /

Cod. Rexel
SX1641037
Cod. Produttore
1641037
Cod. EAN
8032887059446

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 100x105 ZF
Descrizione del produttore: Passerella portafili in acciaio zincato con dimensioni di 600x75 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici negli impianti industriali e civili. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, facilita la posa ordinata dei fili, assicurando una gestione efficiente e sicura degli impianti elettrici. La finitura zincata conferisce resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali difficili.

altezza

75 mm

larghezza

600 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Passerella portafili acciaio zincato 600x75 mm per impianti industriali e civili