Prodotti /

Cod. Rexel
SX1641035
Cod. Produttore
1641035
Cod. EAN
8032887059422

Informazioni di prodotto

S2 Passer.filo 500x75 ZF
Descrizione del produttore: Passerella portafili in acciaio zincato di dimensioni 400x75 mm, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, permette un facile posizionamento e supporto dei cavi, facilitando l'organizzazione degli impianti elettrici. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali difficili. Questo accessorio è essenziale per mantenere ordine e sicurezza nelle installazioni elettriche.

altezza

75 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Passerella portafili acciaio zincato 400x75 mm per impianti elettrici industriali e civili