Prodotti /

Cod. Rexel
SX1671032
Cod. Produttore
1671032
Cod. EAN
8032887059828

Informazioni di prodotto

S2 Passer.filo 200x75 IX
Descrizione del produttore: Passerella portafili di dimensioni 150x75 mm realizzata in materiale isolante di alta qualità, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, facilita il passaggio dei fili mantenendo ordine e sicurezza. Adatta per applicazioni in ambito elettrico, assicura resistenza e durabilità nel tempo.

altezza

75 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Passerella portafili 150x75 mm materiale isolante alta qualità per impianti elettrici