Prodotti /

Cod. Rexel
SX1670251
Cod. Produttore
1670251
Cod. EAN
8032887045784

Informazioni di prodotto

S2 Mors.fissag.parete K12 IX
Descrizione del produttore: La S2 Gaffa di sospensione K109/50 IX è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e stabilità nelle installazioni. Il suo design è studiato per facilitare la sospensione di cavi e apparecchiature elettriche, offrendo una soluzione pratica e funzionale per impianti professionali. La finitura in colore IX conferisce un aspetto sobrio e adatto a diversi ambienti tecnici, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione.

lunghezza

90 mm

larghezza

30 mm

altezza

90 mm

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S2 Gaffa sospensione K109/50 IX resistente fissaggio cavi impianti elettrici professionali