Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350804
Cod. Produttore
350804
Cod. EAN
3414970650658

Informazioni di prodotto

Mensola CB per fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 50 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

colore

Acciaio inox

larghezza

40,9 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

71,4 mm

Protezione della superficie

Sottaceto e passivato

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

lunghezza

80,7 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

0,8 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

800 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 50 mm

Produttore

S.SUPPORTO - MENSOLA CB50 316L/INOX