Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350810
Cod. Produttore
350810
Cod. EAN
3414970650689

Informazioni di prodotto

Mensola CB per fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

larghezza

40,9 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

71,4 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

130,7 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,15 KILONEWTON

Adatto per l'integrità del circuito

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1150 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 100 mm

Produttore

Mensola supporto CB100 acciaio zincato per fissaggio parete e profilati P41SFF P21SF

€ 4,66 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info