Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186902000
Cod. Produttore
186902000
Cod. EAN
8029564612247

Informazioni di prodotto

S.LED COB 16W/M 24V BF IP20 CRI90
La lampada S.LED COB da 16W è un'opzione versatile e altamente efficiente per l'illuminazione. Con una tensione di 24V e un indice di resa cromatica CRI90, questa lampada garantisce colori vividi e naturali, ideale per ambienti dove la qualità della luce è fondamentale. La sua classificazione IP20 la rende adatta per installazioni interne, offrendo protezione da oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm, ma non da umidità o acqua. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per garantire una lunga durata e un'illuminazione uniforme. La tecnologia COB (Chip On Board) assicura un'ottima dissipazione del calore e un'efficienza luminosa superiore, riducendo il consumo energetico senza compromettere la luminosità. La sua installazione è semplice e si integra perfettamente in vari contesti, dalla casa agli spazi commerciali.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

S.LED COB 16W/M 24V BF IP20 CRI90