Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186408000
Cod. Produttore
186408000
Cod. EAN
8029564612407

Informazioni di prodotto

S.LED 5MM 8,6W/M 24V BF IP20 CR90
Striscia LED da 5 mm con potenza di 8,6 W/m e tensione di 24 V, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il grado di protezione IP20 garantisce un utilizzo sicuro in ambienti interni, mentre l'indice di resa cromatica CR90 assicura colori vividi e naturali. Questa soluzione luminosa è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione continua e affidabile, combinando tecnologia LED avanzata con un design compatto e versatile.

Produttore

S.LED 5MM 8,6W/M 24V BF IP20 CR90