Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBHSB375
Cod. Produttore
HSB375
Cod. EAN
5414363104278

Informazioni di prodotto

SHRINK KON BOX - 6,5M BLACK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 3/8 Inch Expanded Inside Diameter - 6.5 Meters, Black, Shrink Ratio 2:1, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

nero

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

6.5 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.6 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

4.7 mm

diametro interno prima della retrazione

9.5 mm

Serie

TUBING AND BOOTS

Produttore

ABB

Tubetto termorestringente nero 6,5 m 3/8" espanso 2:1 poliolefina crosslink