›

S-KON 2 1 2.4MM SCATOLA DA 11.5M P

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBHSB93
Cod. Produttore HSB93
Cod. EAN 5414363104582

Informazioni principali

  • Diametro interno espanso: 2,4 mm
  • Lunghezza: 11,5 m
  • Rapporto di restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Colore: Nero
  • Privo di: Silicone, Cadmio, Piombo
  • Certificazioni: Conforme RoHS EU 2015/863
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 3/32 Inch Expanded Inside Diameter - 11.5 Meters, Black, Shrink Ratio 2:1, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

S-KON 2 1 2.4MM SCATOLA DA 11.5M P