›

S-KON 2 1 19.1MM SCATOLA DA 5M POL

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBHSB750
Cod. Produttore HSB750
Cod. EAN 5414363104513

Informazioni principali

  • Diametro interno espanso: 3/4 Inch
  • Lunghezza: 5.0 Metri
  • Rapporto di restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Colore: Nero
  • Privo di: Silicone, Cadmio, Piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS (UE) 2015/863
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 3/4 Inch Expanded Inside Diameter - 5.0 Meters, Black, Shrink Ratio 2:1, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

S-KON 2 1 19.1MM SCATOLA DA 5M POL