›

S-KON 2 1 12.7MM SCATOLA DA 6M POL

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBHSB500
Cod. Produttore HSB500
Cod. EAN 5414363104384

Informazioni principali

  • Diametro interno espanso: 12,7 mm
  • Lunghezza: 6 metri
  • Colore: nero
  • Rapporto di restringimento: 2:1
  • Materiale: poliolefina reticolata
  • Senza silicone, cadmio e piombo: sì
  • Conformità RoHS: garantita
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 1/2 Inch Expanded Inside Diameter - 6.0 Meters, Black, Shrink Ratio 2:1, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

S-KON 2 1 12.7MM SCATOLA DA 6M POL