Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L180393
Cod. Produttore
80393
Cod. EAN
8033913000036

Informazioni di prodotto

RUBBER 2D 4000K 10MT 100W
Il cavo in gomma L180393 è progettato per fornire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una temperatura di colore di 4000K, questo cavo emette una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua lunghezza di 10 metri e una potenza di 100W lo rendono perfetto per applicazioni che richiedono una buona illuminazione senza compromettere l'efficienza energetica. Realizzato in gomma resistente, questo cavo è progettato per resistere all'usura e agli agenti atmosferici, garantendo affidabilità e sicurezza. È adatto per un'ampia gamma di utilizzi, dall'illuminazione di esterni a quella di interni, rendendolo una scelta versatile per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico.

Produttore

RUBBER SIDE BEND 4000K 10MT 100W