›

RTGN 50 Raccordo tubo/guaina pari Ø ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

Cod. Rexel BOB05409
Cod. Produttore B05409
Cod. EAN 8010730501632

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo tubo rigido-guaina pari diametro IP67 grigio RTGN50

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

Innesto Rapido 65

RTGN 50 Raccordo tubo/guaina pari Ø ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO