›

RTGN 40 Raccordo tubo/guaina pari Ø ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

Cod. Rexel BOB05408
Cod. Produttore B05408
Cod. EAN 8010730501625

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo in polipropilene per tubo rigido e guaina spiralata del diametro di 40 mm di colore grigio RAL 7035, studiato per unire tubo rigido e guaina dello stesso diametro nominale senza ridurre il passaggio interno. Assicura protezione IP67, elevata resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 750 °C (GWT EN 60695-2-11). Certificato UL94 HB e Halogen Free, garantisce affidabilità e lunga durata negli impianti.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

Innesto Rapido 65

RTGN 40 Raccordo tubo/guaina pari Ø ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO