Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1567430000
Cod. Produttore
1567430000
Cod. EAN
4008190169756

Informazioni di prodotto

Elemento di codifica per connettore per circuito stampato, ideale per ottimizzare l'installazione e garantire affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio e identificazione rapida
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con connettori standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e affidabilità del sistema elettrico
  • Risparmio energetico grazie a connessioni ottimizzate
  • Minore necessità di manutenzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento di codifica per connettore per circuito stampato.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series