Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4061580000
Cod. Produttore
4061580000
Cod. EAN
4032248252237

Informazioni di prodotto

RSS113005 05VDC-REL1U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carichi elettrici ridotti

larghezza

5 mm

altezza

28 mm

profondità

15 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4,5 ... 6 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè digitale 05VDC per commutazione segnali e carichi elettrici ridotti industriale