Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1984090000
Cod. Produttore
1984090000
Cod. EAN
4050118377910

Informazioni di prodotto

Relè progettato per ottimizzare l'installazione elettrica con semplicità e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione
  • Riduce i tempi di montaggio
  • Compatibilità con carichi elettrici ridotti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico efficiente
  • Affidabilità nel controllo dei segnali digitali
  • Maggiore durata del sistema elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carichi elettrici ridotti

corrente nominale

6 A

larghezza

5 mm

altezza

28 mm

profondità

15 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP67

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES