Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9430320000
Cod. Produttore
9430320000
Cod. EAN
4008190442569

Informazioni di prodotto

Relè a stato solido ideale per applicazioni industriali e di automazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con collegamenti semplificati
  • Funzionamento silenzioso senza usura meccanica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento elettrico tra circuito di comando e carico
  • Maggiore affidabilità e durata nel tempo
  • Efficienza energetica migliorata grazie al controllo preciso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'uscita

24 ... 250 V

Serie

SERIE RS

Produttore

Relè a stato solido RSO31-OAC24/F isolamento elettrico commutazione segnali digitali silenzioso