Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9443110000
Cod. Produttore
9443110000
Cod. EAN
4032248254279

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RSO 30/DV 5-24V CC/SA
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Tensione comando: 5-24V CC
  • Isolamento elettrico: Circuiti separati
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Applicazione: Commutazione segnali digitali
  • Serie: SERIE RS
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

RSO 30/DV è un dispositivo elettrico progettato per funzionare con una tensione di ingresso in corrente continua (DC) e una tensione di uscita in corrente alternata (AC). Dotato di un indicatore a led integrato, consente un facile monitoraggio dello stato operativo. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e preciso della tensione, garantendo efficienza e sicurezza nell’uso. La sua struttura è pensata per integrarsi facilmente in impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

4 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

24 ... 250 V

Serie

SERIE RS

Produttore

Relè stato solido RSO 30/DV 5-24V CC per controllo segnali digitali