Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1456540000
Cod. Produttore
1456540000
Cod. EAN
4050118263046

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSM
  • Tensione: 24V
  • Contatto: 1CO
  • Modello: RSMS-8H
  • Tipo: Relè di segnale
  • Applicazione: Automazione
  • Montaggio: Standard
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Relè modulare con 20 poli, progettato per montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. Dotato di collegamenti elettrici a vite lato campo e connessione lato comando di tipo alternativo, garantisce una connessione stabile e sicura. Il dispositivo presenta un grado di inquinamento 2, adatto a ambienti industriali standard. Il modello RSMS-8H funziona a 24V con un contatto normalmente aperto (1CO), assicurando prestazioni ottimali in sistemi di controllo elettrico. La costruzione modulare facilita l’installazione e la manutenzione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

109 mm

altezza

85 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Serie

RSM

Produttore

Modulo interfaccia relè 20 poli 24V DC per impianti elettrici