Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1173561001
Cod. Produttore
1173561001
Cod. EAN
4032248047819

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSM
  • Tensione: 24 V UC
  • Tipo: Relè a innesto
  • Contatti: 8 RS
  • Spina: A innesto
  • Isolamento: Comando/carico
  • Corrente: Isolata elettricamente
  • Applicazione: Gruppo relè

Documentazione tecnica

Il dispositivo RSM 8RS 24VUC LP è un apparecchio completo dotato di morsetti amovibili e indicatore a LED, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. Caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato, supporta tensioni sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di installazione, offrendo prestazioni precise e una gestione efficiente del segnale elettrico. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

145 mm

altezza

87 mm

profondità

76 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

8

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

Serie RSM

Produttore

Relè ausiliario 24V morsetti amovibili LED monitoraggio installazioni elettriche