Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1113661001
Cod. Produttore
1113661001
Cod. EAN
4032248125371

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RSM 8RS 24VDC GEM.+
  • Serie: Serie RSM
  • Tensione comando: 24 VDC
  • Tipo: Gruppo relè a innesto
  • Spina: Spina a innesto
  • Isolamento: Comando/carico isolati
Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti fissi e base completa, progettato per il collegamento elettrico a vite. Dotato di indicatore a LED per segnalazione visiva dello stato di funzionamento. Funziona con tensione continua a 24 VDC, garantendo affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per impianti che richiedono un controllo sicuro e stabile, combinando robustezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

145 mm

altezza

87 mm

profondità

76 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

8

Serie

Serie RSM

Produttore

Relè elettromeccanico 8RS 24VDC con base e LED per impianti elettrici