Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1114661001
Cod. Produttore
1114661001
Cod. EAN
4032248047840

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSM
  • Tensione: 115V
  • Tipo: Relè a innesto
  • Spina: A innesto
  • Isolamento: Comando/carico elettrico
  • Configurazione: 8RS
  • Applicazione: Gruppo relè
  • Affidabilità: Alta
Il dispositivo elettrico è un apparecchio completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato, adatto per tensioni sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Presenta un collegamento elettrico a vite e include un indicatore a led integrato. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro, con morsetti amovibili che facilitano l’installazione e la manutenzione. La combinazione di queste caratteristiche lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e versatilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

145 mm

altezza

87 mm

profondità

76 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

8

Serie

Serie RSM

Produttore

Relè innesto RSM 8RS 115VUC LP per installazioni elettriche