Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1447950000
Cod. Produttore
1447950000
Cod. EAN
4050118252705

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSM
  • Tensione: 24VAC/DC
  • Contatti: 1CO
  • Tipo: Relè di segnale
  • Montaggio: Standard
  • Applicazione: Uso generale
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Protezione: Standard
Relè elettromeccanico RSM-8 con bobina a 24 VAC/DC e un contatto in scambio (1CO). Progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, garantisce un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite lato campo. Adatto a ambienti con grado di inquinamento 2, offre affidabilità e versatilità nelle applicazioni elettriche di controllo e automazione. La sua esecuzione lato comando è personalizzata per adattarsi a diverse esigenze di impianto. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

66 mm

tensione nominale

250 V

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Serie

RSM

Produttore

Modulo interfaccia relè RCL 10 pin 24V AC/DC impianti elettrici industriali