Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1173461001
Cod. Produttore
1173461001
Cod. EAN
4032248047802

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSM
  • Tensione di comando: 24 V
  • Tipo: Relè a innesto
  • Spina: A innesto
  • Isolamento circuiti: Comando/carico
  • Corrente di carico: Isolata elettricamente
  • Montaggio: Facile a innesto
  • Applicazione: Controllo elettrico

Documentazione tecnica

Il dispositivo RSM 4RS 24VUC LP è un apparecchio completo con base, progettato per un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. Caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato, supporta tensioni sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Include un indicatore a led integrato che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e semplicità di installazione, risultando ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e una connessione stabile. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

75 mm

altezza

87 mm

profondità

76 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

4

Serie

Serie RSM

Produttore

Relè a innesto 4RS 24VUC LED base con morsetti amovibili per impianti elettrici