Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1113461001
Cod. Produttore
1113461001
Cod. EAN
4032248047666

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RSM 4RS 24VDC LP GEM.+
  • Serie: RSM
  • Tensione di comando: 24 VDC
  • Tipo di gruppo: Relè a innesto
  • Connessione: Spina a innesto
  • Isolamento: Comando/carico elettricamente
Il prodotto è un interruttore monostabile con morsetti amovibili e base completa, progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a vite. È dotato di indicatore a led per una chiara segnalazione dello stato di funzionamento. L’azionamento è non polarizzato e alimentato a tensione continua (DC) a 24V, garantendo affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione, ideale per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

75 mm

altezza

87 mm

profondità

76 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Serie

Serie RSM

Produttore

Interruttore elettromeccanico RSM 4RS 24V DC con LED montaggio impianti elettrici