Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1447540000
Cod. Produttore
1447540000
Cod. EAN
4050118252446

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSM
  • Tensione: 24VAC/DC
  • Contatto: 1CO
  • Tipo: RSM-4
Relè RSM-4 con bobina a 24 VAC/DC, dotato di un contatto di scambio (1CO). Progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, garantisce un collegamento elettrico affidabile tramite raccordo a vite sul lato campo. Il dispositivo presenta un grado di inquinamento 2, assicurando prestazioni stabili in ambienti con polveri e contaminanti moderati. L'esecuzione del collegamento elettrico lato comando è personalizzata per adattarsi a diverse applicazioni elettriche. Questo relè è ideale per sistemi di controllo elettrico che richiedono componenti robusti e versatili. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

66 mm

tensione nominale

250 V

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Serie

RSM

Produttore

Modulo interfaccia relè RCL 24V AC/DC connessione vite LP 5,08mm