Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9445220000
Cod. Produttore
9445220000
Cod. EAN
4032248252886

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RSM-32 FUS 1CO S
  • Serie: RSM

Documentazione tecnica

Interruttore modulare RSM-32 con fusibile integrato, dotato di un contatto normalmente aperto (1CO). Progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, garantisce un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite sul lato campo e un collegamento lato comando di tipo alternativo. Il dispositivo è adatto per applicazioni con un grado di inquinamento 2, assicurando affidabilità e protezione in ambienti industriali. Con 20 poli, offre versatilità e robustezza per l’installazione in impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

109 mm

altezza

75 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Serie

RSM

Produttore

Interruttore modulare RSM-32 fusibile 1CO per impianti elettrici