Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0181061001
Cod. Produttore
0181061001
Cod. EAN
4032248044306

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSD
  • Modulo d'interfaccia con diodi
  • Descrizione: RSD K22 LP/LP

Documentazione tecnica

Interruttore modulare con 22 poli, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Dotato di collegamenti elettrici con raccordo a vite lato campo e configurazione specifica lato comando. Il dispositivo presenta un grado di inquinamento 2, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una connessione robusta in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo d'interfaccia con diodi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

70 mm

altezza

42 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

230 V

numero di poli

22

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Serie

RSD

Produttore

Modulo interfaccia 22 poli con diodi per impianti elettrici