Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8022921001
Cod. Produttore
8022921001
Cod. EAN
4032248182718

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Modulo d'interfaccia
  • Diodi integrati: Sì
  • Serie: RSD
  • Modello: RSD 40 LP/LP
  • Applicazione: Interfaccia elettrica
  • Tipo: Modulo
  • Compatibilità: Standard RSD
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Interruttore modulare con montaggio su guida DIN da 35 mm, progettato per applicazioni elettriche con 40 poli. Dotato di collegamenti elettrici a vite lato campo e di un sistema di collegamento lato comando di tipo alternativo. Il dispositivo presenta un grado di inquinamento 2, garantendo affidabilità e sicurezza nelle condizioni operative standard. Ideale per installazioni che richiedono un controllo preciso e una gestione efficace della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo d'interfaccia con diodi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

70 mm

altezza

42 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

230 V

numero di poli

40

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Serie

RSD

Produttore

Interruttore modulare 40 poli montaggio versatile controllo impianti elettrici