Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8234620000
Cod. Produttore
8234620000
Cod. EAN
4008190190781

Informazioni di prodotto

  • Serie: RS VERT
  • Modulo di trasferimento
  • Interfaccia con terminali
  • Connettori integrati
  • Compatto e robusto
  • Facile installazione
  • Alta affidabilità
  • Uso industriale

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8234620000 è un dispositivo progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro tramite raccordo a vite. Caratterizzato da un grado di inquinamento 2, garantisce affidabilità e resistenza in ambienti con polveri o contaminanti moderati. La sua esecuzione di collegamento elettrico lato comando è personalizzata, offrendo flessibilità nelle configurazioni di impianto. Questo componente, parte della famiglia RS VERT, si distingue per la facilità di installazione e la robustezza, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali che necessitano di soluzioni efficienti e durature. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

45 mm

altezza

64 mm

tensione nominale

30 V

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Serie

RS VERT

Produttore

Modulo trasferimento interfaccia RS VERT16 LPK2 automazione industriale