Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8259010000
Cod. Produttore
8259010000
Cod. EAN
4008190444136

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS SD9S UNC LPK2
  • Funzione: Modulo trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori
  • Serie: RSSD

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8259010000 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per installazioni industriali e quadri elettrici. Presenta una configurazione a 9 poli, garantendo una connessione affidabile e versatile. Il collegamento elettrico lato campo è realizzato tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e sicura. Il dispositivo è classificato con un grado di inquinamento 2, adatto a ambienti con condizioni moderate. Questo prodotto è caratterizzato da materiali di alta qualità e una costruzione robusta, pensata per durare nel tempo e mantenere elevate prestazioni in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

45 mm

altezza

65,5 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

9

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo trasferimento 9 poli montaggio sicuro applicazioni elettriche