Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8005161001
Cod. Produttore
8005161001
Cod. EAN
4032248047383

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSSD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: non specificate
  • Interfaccia con terminali: inclusa
  • Connettori integrati: inclusi
  • Uso: trasferimento segnale

Documentazione tecnica

RS SD50S UNC 4.40 LP2N è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di poli, con una capacità di 50.000 poli. Il collegamento elettrico lato campo avviene tramite raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo è classificato con un grado di inquinamento 2, adatto a condizioni ambientali standard. Questo prodotto è caratterizzato da robustezza e precisione, risultando particolarmente indicato per installazioni elettriche industriali che necessitano di componenti resistenti e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

76 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo trasferimento elettrico 50 poli collegamento campo Germania