Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8005171001
Cod. Produttore
8005171001
Cod. EAN
4032248047369

Informazioni di prodotto

RS SD50B UNC 4.40 LP2N
Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

76 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo trasferimento interfaccia terminali connettori RS SD50B UNC 4.40 LP2N