Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8537250000
Cod. Produttore
8537250000
Cod. EAN
4032248173006

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS SD37 BZ
  • Funzione: Modulo di trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori
  • Serie: RSSD
Il dispositivo è progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, offrendo una soluzione compatta e modulare per l'installazione elettrica. Dotato di 37 poli, garantisce un'elevata capacità di connessione. Il collegamento elettrico lato campo è realizzato mediante raccordo a molla, assicurando un fissaggio rapido e sicuro senza necessità di utensili. Il grado di inquinamento 2 indica un'adeguata protezione contro polveri e umidità, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti industriali. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di installazione nel settore elettrico. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

63,6 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

37

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo trasferimento 37 poli montaggio lato campo industriale