Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8233350000
Cod. Produttore
8233350000
Cod. EAN
4008190437305

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS SD15S UNC LPK2
  • Funzione: Modulo di trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori
  • Serie: RSSD

Documentazione tecnica

Il prodotto è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, caratterizzato da un collegamento elettrico a vite sul lato campo che garantisce una connessione sicura e affidabile. Presenta un numero di poli pari a 15 e un grado di inquinamento 2, indicativo di una buona resistenza alle condizioni ambientali tipiche degli impianti elettrici. La sua struttura è pensata per offrire prestazioni stabili e durature, adatta a installazioni industriali e civili che richiedono componenti di alta qualità e sicurezza. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

45 mm

altezza

65,5 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

15

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo trasferimento 15 poli montaggio campo impianti elettrici professionali