Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8005201001
Cod. Produttore
8005201001
Cod. EAN
4032248047215

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS SD15S UNC 4.40 LP2N
  • Serie: RSSD
  • Funzione: Modulo di trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8005201001 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per installazioni industriali e impianti elettrici complessi. Dispone di 15 poli e si caratterizza per un collegamento elettrico lato campo mediante raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il grado di inquinamento 2 assicura una buona resistenza alle condizioni ambientali tipiche degli impianti elettrici. Questo dispositivo è indicato per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, offrendo prestazioni costanti in ambienti con standard di qualità elevati. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

76 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

15

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Interruttore modulare 15 poli per impianti industriali robusto