Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8005211001
Cod. Produttore
8005211001
Cod. EAN
4032248047192

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS SD15B UNC 4.40 LP2N
  • Serie: RSSD
  • Funzione: Modulo di trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, caratterizzato da un numero di poli pari a 15. Presenta un collegamento elettrico lato campo tramite raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il grado di inquinamento è classificato come 2, indicativo di una buona resistenza alle condizioni ambientali. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio modulare e una gestione efficiente delle connessioni elettriche, assicurando prestazioni stabili in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

76 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

15

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo trasferimento elettrico 15 poli montaggio sicuro industriale