Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8537390000
Cod. Produttore
8537390000
Cod. EAN
4032248173075

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS SD15 SZ
  • Serie: RSSD
  • Funzione: Modulo di trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori

Documentazione tecnica

Interruttore modulare con 15 poli progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni elettriche industriali e civili. Dotato di raccordo a molla per un collegamento elettrico sicuro e rapido, garantisce affidabilità e facilità di installazione. Il dispositivo presenta un grado di inquinamento 2, assicurando prestazioni ottimali in ambienti con moderata presenza di polveri o umidità. La struttura compatta e robusta ne facilita l'integrazione in quadri elettrici, offrendo una soluzione efficace per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

63,6 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

15

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo trasferimento 15 poli connessioni elettriche industriali